Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kocher 2K6000 GLH 104913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120
Artikel-Nr.:
     3517K-68660080
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104913
EAN/GTIN:
     4015613431161
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder

Elektro-Kocher 2K6000 GLH 104913

Elektro-Kocher 2K6000 GLH, Glaskeramik-Kochfläche, Breite Glasfeld
350 mm, Kontrollleuchte
Ja, Leistung Kochstelle(n) max.
3 kW, Frequenz
50/60 Hz, Anzahl Kochstellen
2, Anordnung der Kochstellen
Hintereinander, Tiefe Glasfeld
560 mm, Geräte-Anschluss
3 NAC, Steuerung
Elektronisch,Knebel, Digital-Anzeige
Nein, Material
CNS 18/10
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,38*
€ 1.363,44*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.305,35*
€ 1.436,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.537,57*
€ 1.676,25*
Frei Haus
ab € 1.584,47*
€ 1.710,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,25*
€ 1.994,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,92*
€ 1.966,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,92*
€ 1.883,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,59*
€ 1.855,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,57*
€ 1.829,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.235,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.