Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,5 L, Messerdicke 2,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,5 L, Messerdicke 2,35 mm
cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,5 L, Messerdicke 2,35 mm
Artikel-Nr.:
     283-817690
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932124.001
EAN/GTIN:
     4050075435715
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner

Der Frässchlitz sollte mindestens 0,15 mm breiter als das Messer sein um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2,5 L
Messerdicke:
2,35 mm
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: 8932124.001, CAB8932124, Hakenklinge, Reststegmesser, Trenner, Messer, cab, CAB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,38*
€ 47,65*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 42,87*
€ 57,85*
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 60,66*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932122.001
ab € 35,29*
Zubehör
cab
8932137.001
ab € 45,06*
Zubehör
cab
8932139.001
ab € 44,63*
Zubehör
cab
8932144.001
ab € 44,69*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,83*
Zubehör
cab
8932145
ab € 905,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.