Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE0076490489595 Herst.-Nr.: DVE0076490489595 EAN/GTIN: 0076490489595 |
| |
|
| | |
| Handschuh »HyFlex® 11-601« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Hoher Tragekomfort - Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit - Innenhandbeschichtet - Nahtlos gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger Nylon, Gauge 15, Beschichtung Polyurethan Länge: 210–260 mm- Größe 8 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, ESD Handschuhe, Handschuh, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Polyurethan beschichtete Handschuh |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,17* | € 1,82* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 1,63* | € 2,17* | | | | | 8 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,18* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 2,19* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|