Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschienen weiss 2 reihig 2000 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wandschienen weiss 2 reihig 2000 mm
Wandschienen weiss 2 reihig 2000 mm
Wandschienen weiss 2 reihig 2000 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676000210
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676000210
EAN/GTIN:
     4006676000210
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
Wandschienen Nr. 10001 (5820) - 25 x 12 mm - 2-reihig gelocht - 1 Paar in Folie- Ausführung 2000 mm, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
2000 mm, weiß
Weitere Suchbegriffe: -5820-, Bohnacker, Nr, Wandschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 52,95*
ab € 11,21*
€ 15,2097*
5 Tage
128
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,93*
€ 15,70*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 12,48*
€ 16,44*
6 Tage
231
1
pro Paar
€ 35,99*
ab € 13,11*
€ 17,29*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 13,55*
€ 17,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Meter (ab € 6,775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,18*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 45,96*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,75*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,99*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,20*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,20*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 3,03*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,63*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,95*
Zubehör
DIY Element System
10201-00002
ab € 0,92*
Zubehör
DIY Element System
10201-00008
ab € 1,26*
Zubehör
DIY Element System
10201-00021
ab € 1,74*
Zubehör
DIY Element System
10201-00027
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.