Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Flachspitze Feile D7261 B 200 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PF Flachspitze Feile D7261 B 200 mm H2
PF Flachspitze Feile D7261 B 200 mm H2
PF Flachspitze Feile D7261 B 200 mm H2
PF Flachspitze Feile D7261 B 200 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220669389
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220669389
EAN/GTIN:
     4007220669389
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Werkstattfeile mit Heft Nr. PF 1122, flachspitz - DIN 7261 B - Ergonomie-Feilenheft - Für Flächenbearbeitung, Entgraten, Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Durchbrüche Lieferung: In SB-Verpackung.- Blattlänge 200 mm - Blattbreite 20 mm - Blattstärke 5 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2, DIN7261B, Feile, Feilen, Flachspitz-Feile, PF, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,07*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,20*
5 Tage
182
5
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,27*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,73*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.