Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm 5 Poly/Poly LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm 5 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 5 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 5 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 5 Poly/Poly LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885031442
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885031442
EAN/GTIN:
     4021885031442
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rolle für Gabelhubwagen Serie C 45 - Lauffläche: Polyamid - Radkörper: Polyamid, Kugellager- d 56 mm - a 82 mm - c 60 mm - f 600 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
56 mm
a:
82 mm
c:
60 mm
f:
600 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,11*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 12,50*
€ 15,64*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 15,78*
2 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 16,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,64*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,49*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,23*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,35*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,84*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,78*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 17,54*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.