Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm 7 Poly/Poly LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm 7 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 7 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 7 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 7 Poly/Poly LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885031459
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885031459
EAN/GTIN:
     4021885031459
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rolle für Gabelhubwagen Serie C 45 - Lauffläche: Polyamid - Radkörper: Polyamid, Kugellager- d 70 mm - a 82 mm - c 70 mm - f 700 kg - Kugellager 25 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
70 mm
a:
82 mm
c:
70 mm
f:
700 kg
Kugellager:
25 x 47 x 14 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,18*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 16,64*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 17,40*
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 17,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,40*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,49*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,23*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,03*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.