Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange S-Maul 2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange S-Maul 2 "
Eckrohrzange S-Maul 2 "
Eckrohrzange S-Maul 2 "
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784792455
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784792455
EAN/GTIN:
     4317784792455
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul - Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet - Maul poliert - Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet - Unverlierbarer Stellmutter- Gesamtlänge 570 mm - Spannweite max. 70 mm - Für Rohr-Ø max. 2 Zoll
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
570 mm
Spannweite max.:
70 mm
Für Rohr-Ø max.:
2 Zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 21,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,91*
€ 21,50*
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 21,60*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,78*
€ 24,14*
€ 4,80*
ab € 16,76*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.