Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange S-Maul 2. " FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange S-Maul 2. " FORTIS
Eckrohrzange S-Maul 2. " FORTIS
Eckrohrzange S-Maul 2. " FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784792455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784792455
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul

• Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet und geschliffen • DIN 5234, Form C • Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen • Unverlierbare Stellmutter

Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Spannweite:
70 mm
für Rohre:
2 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29336086
Gesamtlänge:
570 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784792455
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-maul, armaturenzange, fortis eckrohrzange, Zange, Zangen, Eckrohrzangen, Rohrzangen, Rohr-Zange, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 21,49*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,91*
€ 21,50*
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 21,60*
€ 4,80*
ab € 16,78*
€ 24,14*
€ 4,80*
ab € 16,76*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.