Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Eckrohrzange S-Maul 2. "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Eckrohrzange S-Maul 2. "
Fortis Eckrohrzange S-Maul 2. "
Fortis Eckrohrzange S-Maul 2. "
Artikel-Nr.:
     5417B-197632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792455
EAN/GTIN:
     4317784792455
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul

• Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
• Maulbereich induktiv gehärtet und geschliffen
• DIN 5234, Form C
• Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen
• Unverlierbare Stellmutter

Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
pulverlackiert
Griffüberzug:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenbehandlung:
pulverlackiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Rohrzange
Handgriff:
Stahl
Klemmschutz:
Nein
Norm:
DIN 5234
Greifflächen:
gezahnt
Zangenvergütung:
gesenkgeschmiedet
Zangenveredelung:
pulverlackiert
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
für Rohr-Ø:
2 Zoll
Spannbereich:
0-70 mm
Rohr-Ø (max.):
2 Zoll
Gesamtlänge:
570
Spannweite [mm]:
70
Länge:
570 mm
Spannweite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 21,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,91*
€ 21,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 21,60*
€ 4,80*
ab € 16,78*
€ 24,14*
€ 4,80*
ab € 16,76*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.