Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh X-Grip-Lite, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh X-Grip-Lite, Gr. 10
Montagehandschuh X-Grip-Lite, Gr. 10
Montagehandschuh X-Grip-Lite, Gr. 10
Montagehandschuh X-Grip-Lite, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8718249027758
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     DVE8718249027758
EAN/GTIN:
     8718249027758
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »OXXA® X-Grip-Lite 51-025« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter - Gutes Tastempfinden - Gute Griffsicherheit - Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit Anwendungsbereiche: Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft Material: Nylonfutter, Latexbeschichtung Farbe: gelb-schwarz- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschuhe, Montageschutzhan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,88*
2 Tage
432
12
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 2,91*
7 Tage
432
12
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,95*
1 Tag
432
12
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,04*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 2,24*
€ 3,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.