Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage BigX 3 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage BigX 3 180
Alu-Wasserwaage BigX 3 180
Alu-Wasserwaage BigX 3 180
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002719015529
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE9002719015529
EAN/GTIN:
     9002719015529
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BigX - Aluminium-Rechteckprofil - Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle - Ab Länge 100 cm mit 2 Vertikallibellen - Stoßdämpfende, schockabsorbierende Endkappen - Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m - Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,043° = 0,75 mm/m - Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet- Länge 180 cm
Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Bandmaße, Big, BigX, Lasermesstechnik, Sola
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 48,58*
€ 57,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 48,25*
€ 57,65*
3 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 49,37*
€ 58,99*
8 Tage
9
1
€ 9,95*
ab € 50,08*
€ 59,60*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 53,07*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.