Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage BigX 3 180 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage BigX 3 180 Sola
Alu-Wasserwaage BigX 3 180 Sola
Artikel-Nr.:
     4012-207844
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373601
EAN/GTIN:
     9002719015529
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BigX

• Aluminium-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Ab Länge 100 cm mit 2 Vertikallibellen
• Stoßdämpfende, schockabsorbierende Endkappen
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,043° = 0,75 mm/m
• Für horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1373601
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719015529, Bandmaße,, Big, BigX, Lasermesstechnik,, Sola
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
1
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 60,02*
4 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 48,59*
€ 60,03*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 60,19*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 50,03*
€ 62,75*
1
€ 4,80*
ab € 51,93*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.