Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer, Kopf aus Nylon, 290 mm, 484 g, 05000320001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer, Kopf aus Nylon, 290 mm, 484 g, 05000320001
Schonhammer, Kopf aus Nylon, 290 mm, 484 g, 05000320001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3472
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000320001
EAN/GTIN:
     4013288001382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Abmessung/Inhalt : 4x290.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonhammer, Kopf aus Nylon
Länge:
290 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer, Schonhammer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 23,47*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,49*
1
€ 4,80*
ab € 17,88*
€ 24,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,61*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,87*
Zubehör
Wera
05000310001
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.