Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5 mm²
Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     284WZ-120342
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106122
EAN/GTIN:
     4021103061220
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5mm²- Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder - Pressform Vierdornpressung - Querschnitt 2.5, , 2.5 - AWG-Bereich 13, , 13 - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf nein
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
2.5, , 2.5
AWG-Bereich:
13, , 13
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit auswechselbaren Einsätzen:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange cimco, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², Crimpzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 90,88*
€ 112,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,40*
€ 122,50*
€ 5,46*
ab € 101,44*
€ 124,81*
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 129,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,96*
€ 130,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.