Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000 V, SW8, 15°gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000 V, SW8, 15°gekröpft
Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000 V, SW8, 15°gekröpft
Artikel-Nr.:
     284WZ-122018
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112704
EAN/GTIN:
     4021103127049
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW8, 15°gekröpft- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung funkenarm nein - Schlüsselweite groß 8 - Schlüsselweite klein - - Einseitiger Schlüssel ja
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Schlüsselweite groß:
8
Schlüsselweite klein:
-
Einseitiger Schlüssel:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,15*
€ 15,29*
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 15,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,10*
€ 16,58*
€ 5,00*
ab € 12,41*
€ 16,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112706
ab € 11,19*
Ähnlich
Cimco
112708
ab € 11,22*
Ähnlich
Cimco
112710
ab € 11,58*
Ähnlich
Cimco
112712
ab € 12,00*
Ähnlich
Cimco
112714
ab € 12,07*
Ähnlich
Cimco
112716
ab € 12,85*
Ähnlich
Cimco
112718
ab € 13,36*
Ähnlich
Cimco
112722
ab € 14,58*
Ähnlich
Cimco
112724
ab € 16,14*
Ähnlich
Cimco
112726
ab € 18,35*
Ähnlich
Cimco
112728
ab € 21,51*
Ähnlich
Cimco
112730
ab € 24,11*
Ähnlich
Cimco
112732
ab € 24,13*
Ähnlich
Cimco
112720
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.