Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 74468 112704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 2704
Cimco 11 2704
Artikel-Nr.:
     3517B-96250800
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112704
EAN/GTIN:
     4021103127049
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Einmaulschlüssel DIN 74468 112704

1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 8
Länge: 105 mm
Weitere Informationen:
Einseitiger Schlüssel:
ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
nein
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
8 mm
Länge:
105 mm
Kopfbreite groß:
20,5 mm
Kopfhöhe groß:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,18*
€ 15,45*
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 15,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 16,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,32*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112706
ab € 11,23*
Ähnlich
Cimco
112708
ab € 11,32*
Ähnlich
Cimco
112710
ab € 11,55*
Ähnlich
Cimco
112712
ab € 12,03*
Ähnlich
Cimco
112714
ab € 12,11*
Ähnlich
Cimco
112716
ab € 12,84*
Ähnlich
Cimco
112718
ab € 13,33*
Ähnlich
Cimco
112722
ab € 14,48*
Ähnlich
Cimco
112724
ab € 16,28*
Ähnlich
Cimco
112726
ab € 18,45*
Ähnlich
Cimco
112728
ab € 21,52*
Ähnlich
Cimco
112730
ab € 24,12*
Ähnlich
Cimco
112732
ab € 24,17*
Ähnlich
Cimco
112720
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.