Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline-Batterie Loglife Power, Block E/6LR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline-Batterie Loglife Power, Block E/6LR61
Alkaline-Batterie Loglife Power, Block E/6LR61
Artikel-Nr.:
     284WZ-133165
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922121411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. - Typ Block E/6LR61 - Spannung 9 V
Weitere Informationen:
Typ:
Block E/6LR61
Spannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, 9v block e-block 6lr61 varta, defibrillator akku, 9v-block batterie alkaline, 6LR61, 9 Volt, 9V, Alkaline, Alkaline-Batterie, Batterie, Batterien, Block, Loglife
Angebote (83)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
556
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,31*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,37*
1 Tag
569
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
4 Tage
620
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Panasonic
6LR61PPG/1BP
ab € 1,42*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.