Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Professional CR123A 2er Blister, 3,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Professional CR123A 2er Blister, 3,0V
Batterie Professional CR123A 2er Blister, 3,0V
Batterie Professional CR123A 2er Blister, 3,0V
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008496537327
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     DVE4008496537327
EAN/GTIN:
     4008496537327
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie VARTA PHOTO Lithium CR123A, 3 V Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit. 3 V, CR 17345. Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.- Verpackung 2er Blister
Weitere Informationen:
Verpackung:
2er Blister
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta lithium batterie 3v, cr 123, cr-123 varta, Batterie, Batterien, Knopfzelle, Knopfzellen, VARTA
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
500
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,335*
€ 1,925*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,66*
€ 3,44*
3 Tage
371
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,66*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 3,49*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,86*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,0859*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00371 101 401
ab € 0,40*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.