Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere rechts 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere rechts 260 mm
Idealschere rechts 260 mm
Idealschere rechts 260 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010220020258
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4010220020258
EAN/GTIN:
     4010220020258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere D116 - Qualitätsstahl - Griffe mit Kunststoffhüllen - Im Gesenk geschmiedet - Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm- Länge 260 mm - Schneideart rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 24,77*
1
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 26,07*
1
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 28,50*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 29,13*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,62*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.