Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Idealschere rechts 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Idealschere rechts 260 mm
BESSEY Idealschere rechts 260 mm
BESSEY Idealschere rechts 260 mm
BESSEY Idealschere rechts 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-122311
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220020258
EAN/GTIN:
     4010220020258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere D116

• Qualitätsstahl
• Gesenkgeschmiedet
• Griffe mit Kunststoffhüllen
• Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260
Gewicht:
490
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
56 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff, überzogen
Marke:
BESSEY
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Länge:
260 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Hersteller:
BESSEY
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 24,77*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 26,07*
1
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 28,50*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 29,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.