Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Erdi Ideal-Schere Geeignet für Durchlaufende gerade und Figurenschnitte in Normstahl D116-260
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bessey
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C59841
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D116-260
EAN/GTIN:
4010220020258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, aus einem Stück geschmiedet. Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Lebensdauer und ein optimales, gratfreies Schneidergebnis. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, nach dem Nachschleifen lassen sich die Normalblechscheren wieder einstellen.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Typ:
D116 Rechtsschneidend
Material (Details):
Grüne Griffe, PVC-getaucht
Geeignet für:
Durchlaufende gerade und Figurenschnitte in Normstahl
... >
Modellbau
>
Modellbauwerkzeug
>
Messer, Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Ideal-Blechschere
,
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
Drahtschneider
,
Kabelschere
,
Kabelschneider
,
erdi idealschere 260 mm
,
kabelschere
,
erdi kabelschere
,
Erdi
,
IDEAL
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 24,77*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 26,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 28,50*
Lager 4012
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 29,13*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 30,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal-Schere D216-260
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
Ideal-Schere D27A
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,92*
Ähnlich
Ideal-Schere D29ASS-2
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,46*
Ähnlich
Ideal-Schere HSS D27AH
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,29*
Ähnlich
Ideal-Schere HSS-TiN D27AH-TIN
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen