Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm 6 Poly/Poly LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm 6 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 6 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 6 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 82 mm 6 Poly/Poly LG.K
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4021885031473
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885031473
EAN/GTIN:
     4021885031473
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rolle für Gabelhubwagen Serie C 45 - Lauffläche: Polyamid - Radkörper: Polyamid, Kugellager- d 66 mm - a 82 mm - c 70 mm - f 700 kg - Kugellager 20 x 47 x 12 mm
Weitere Informationen:
d:
66 mm
a:
82 mm
c:
70 mm
f:
700 kg
Kugellager:
20 x 47 x 12 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,05*
1 Tag
62
1
€ 5,45*
ab € 11,63*
€ 14,53*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 14,68*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 14,79*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,77*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,63*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,47*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,76*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,19*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,75*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 17,53*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.