| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784783248 Herst.-Nr.: DVE4317784783248 EAN/GTIN: 4317784783248 |
| |
|
| | |
| Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl.- hohe Abriebfestigkeit - sehr gute Passform und Griffsicherheit - angenehmer Tragekomfort - Handrücken atmungsaktiv - gutes Tastgefühl durch Mikroschaum - Material Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe - Gauge 18 - Farbe rot/schwarz - PSA-Kategorie II - Schutz nach EN 388 4.1.2.1 Weitere Informationen: | | Material: | Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe | Gauge: | 18 | Farbe: | rot/schwarz | PSA-Kategorie: | II | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, S |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,74* | € 3,50* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,55* | € 3,55* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,62* | € 3,62* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,99* | € 3,66* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,67* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|