Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Tintenpatrone C13T18164012 sw/c/m/y 4 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2952-101675799
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T18164012
EAN/GTIN:
8715946625287
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Expression Home XP-102, -202, -205, -212, -215, -225, -30, -302, -305, -312, -315, -322, -325, -402, -405, -405WH, -412, -415, -422, -425
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
18XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 470 Seiten schwarz, ca. 3 x 450 Seiten farbig
Art der Technologie:
Claria Home
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Motiv:
Gänseblümchen
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
11,5 ml schwarz, 3 x 6,6 ml farbig
Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
... >
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
epson druckerpatrone 4-farbig
,
druckerpatrone epson
,
espon druckerpatrone
,
Druckerzubehöre
,
Druckpatronen
,
Inkjetpatronen
,
Patronen
,
Tintenpatronen
,
Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 914
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 66,25*
Lager 339
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 57,39*
€ 69,42*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,43*
€ 69,79*
Lager 690
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 58,94*
€ 70,65*
Lager 1682
2 Tage
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 68,47*
€ 81,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,24*
€ 96,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,79*
€ 85,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,1175* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18064010
ab € 8,85*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Black 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18014012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18114020
ab € 16,82*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Cyan 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18024010
ab € 7,06*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Cyan 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18124010
ab € 12,99*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Magenta 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18034012
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Magenta 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18134010
ab € 12,87*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18044010
ab € 7,21*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18144012
ab € 12,68*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18014010 schwarz 18
Ampertec
Black 18
ab € 7,38*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18024010 cyan 18
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,43*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18034010 magenta 18
Ampertec
Magenta 18
ab € 6,33*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18044010 yellow 18
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,39*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18114010 schwarz 18XL
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,82*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18124010 cyan 18XL
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen