Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 18 4er-Pack black + color XL T1816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Epson 18 4er-Pack black + color XL T1816
Patrone Epson 18 4er-Pack black + color XL T1816
Artikel-Nr.:
     832-110779
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18164012
EAN/GTIN:
     8715946625287
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
weight:
0.128 kg
height:
0.035 m
width:
0.144 m
depth:
0.191 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 66,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 57,39*
€ 69,42*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,43*
€ 69,79*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 58,94*
€ 70,65*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 60,16*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,85*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson
C13T18114020
ab € 16,82*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,06*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,99*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,87*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,21*
Ähnlich
Epson
C13T18144012
ab € 12,68*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,38*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,43*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 6,33*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,39*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,82*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.