Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Recycle Eco Charger ohne Akkus inkl. Netzteil - 1er Blister aus 50% Biomasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Easy Energy Plug inkl. 4x AA 56706 R2U 1er Pack
Varta Easy Energy Plug inkl. 4x AA 56706 R2U 1er Pack
Varta Recycle Eco Charger ohne Akkus inkl. Netzteil - 1er Blister aus 50% Biomasse
Artikel-Nr.:
     296-57067-407161
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680101401
EAN/GTIN:
     4008496930333
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der Eco Charger überzeugt durch einfache Handhabung, sowie schnellen und schonenden laden Ihrer Akkus. Praktisches Tischladegerät mit einem Gehäuse aus 50% Biomasse-Kunststoff. Jeder Ladeschacht wir einzeln Überwacht und schaltet, wenn der Akku voll ist, automatisch auf Erhaltungsladung um. Zusätzlich ist ein USB-Ladeausgang integriert mit den Sie USB-ladefähige Geräte laden können. Der USB-Ladeausgang hat einen Ladestrom von 2100 mA der somit schneller lädt als manches Original USB-Ladegerät. Lädt 1-4 AA oder AAA Features: USB-Ladeausgang Gehäuse aus 50% Biomasse-Kunststoff Minus-Delta-U Abschaltung Einzelschachtüberwachung Sicherheits-Timer Abschaltung Erhaltungsladung Akku-Defekt Erkennung Kurzschlussfest Einfaches einlegen und entnehmen der Akkus Elegante und kompakte Bauweise Temperaturüberwachung LED-Anzeige Weitbereichseingang 100 - 240 V Verpolungsschutz Lieferumfang: Ladgerät, BDA, Netzteil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,70*
1
€ 6,78*
ab € 13,83*
€ 18,75*
Lager 296
8 Tage
352
1
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,46*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 22,33*
1
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Sonstiges
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Sonstiges
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Sonstiges
Varta
5.703.301.404
ab € 1,5625*
Sonstiges
Varta
57070 201 451
ab € 20,47*
Sonstiges
Varta
57058 101 111
ab € 22,42*
Sonstiges
Varta
56726 101 404
ab € 2,08*
Sonstiges
Varta
48077
ab € 2,90*
Sonstiges
Varta
56703
ab € 4,40*
Sonstiges
Varta
57070X
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.