Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Varta Eco Charger unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143612
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680101401
EAN/GTIN:
     4008496930333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der Lader kann 4 AA/AAA NiMH Akkus mit einer weltweiten Spannung von 100-240V laden. Das Gehäuse des umweltfreundlichen Ladegeräts besteht zu 50 Prozent aus Biokunststoff. Neben Einzelschachtladung und Erhaltungsladung verfügt der Eco Charger über umfassende Sicherheitsfunktionen um Ihre Akkus sicher aufzuladen. Die blaue LED-Ladeanzeige vervollständigt den kompakten Eco Charger und macht ihn so zu Ihrem zuverlässigen und umweltfreundlichen Ladegerät für all Ihre Akkus.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 | 240
Ladespannung:
1.2
Frequenz der Speisespannung:
-
Länge:
108.5
Breite:
76
Höhe:
29.5
Mit Entladungsfunktion:
false
Schnell-Ladegerät:
false
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
54
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,70*
1
€ 6,78*
ab € 13,83*
€ 18,75*
8 Tage
352
1
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,46*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 22,33*
1
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Sonstiges
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Sonstiges
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Sonstiges
Varta
5.703.301.404
ab € 1,5625*
Sonstiges
Varta
57070 201 451
ab € 20,47*
Sonstiges
Varta
57058 101 111
ab € 22,42*
Sonstiges
Varta
56726 101 404
ab € 2,08*
Sonstiges
Varta
48077
ab € 2,90*
Sonstiges
Varta
56703
ab € 4,40*
Sonstiges
Varta
57070X
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.