Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3485 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3485 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3485 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-200.00.006
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     200.00.006
EAN/GTIN:
     4045012014306
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 3485 mm
  • Breite innen: 448 mm
  • Breite au�en: 582 mm
  • H�hendif.: 720 - 940 mm
  • Tragkraft: 11330 kg/Paar
  • Gewicht: 70 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.510,52*
€ 1.649,00*
35 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.635,85*
€ 1.792,82*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.783,76*
€ 1.936,35*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.807,05*
€ 1.962,70*
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.201,01*
€ 2.380,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.649,00*
€ 1.962,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.636,25*
€ 1.947,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.573,82*
€ 1.872,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.537,04*
€ 1.829,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.510,52*
€ 1.797,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.510,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
170.10.015
ab € 1.793,59*
Ähnlich
Altec
170.10.016
ab € 1.877,16*
Ähnlich
Altec
170.11.003
ab € 1.122,98*
Ähnlich
Altec
170.11.005
ab € 1.203,85*
Ähnlich
Altec
170.11.008
ab € 1.321,16*
Ähnlich
Altec
170.11.010
ab € 1.422,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.