Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330
Artikel-Nr.:
     369-E845280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20000006
EAN/GTIN:
     4045012014306
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
· Für luftbereifte Fahrzeuge · Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede · Universell einsetzbar · Witterungsbeständig · Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden br/· Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte br/· Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden: Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 / Steigung %br/br/bTraglastangabe je Paar/b
Weitere Informationen:
Fahrrinnenbreite:
448 mm
Gewicht:
70 kg/Stück
Höhendifferenz max.:
720-940
Länge inkl. Auflager:
3.485
Schutzrand:
ja
Gesamtbreite:
605 mm
Traglast:
11.330 kg/Paar
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Verladetechnik, Verladehilfen, Auffahrschienen, Aufladeschienen, Verladeschienen, Rampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.510,52*
€ 1.649,00*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.635,85*
€ 1.792,82*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.783,76*
€ 1.936,35*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.807,05*
€ 1.962,70*
Lager 369
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.201,01*
€ 2.380,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.380,45*
€ 2.832,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.361,61*
€ 2.810,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.277,63*
€ 2.710,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.233,83*
€ 2.658,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.201,01*
€ 2.619,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
170.10.015
ab € 1.793,59*
Ähnlich
Altec
170.10.016
ab € 1.877,16*
Ähnlich
Altec
170.11.003
ab € 1.122,98*
Ähnlich
Altec
170.11.005
ab € 1.203,85*
Ähnlich
Altec
170.11.008
ab € 1.321,16*
Ähnlich
Altec
170.11.010
ab € 1.422,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.