Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Verladeschiene
>
Artikel
ALTEC, Alu-Verladeschienen-Paar, Schutzrand,, Tragl. 11330 kg/Paar, LxB 3485x582 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10171-D57-20000006
Hersteller:
Altec
Herst.-Nr.:
20000006
EAN/GTIN:
4045012014306
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 11330 kg/Paar, LxB 3485x582 mm, Preis je Paar
Weitere Informationen:
Gewicht:
140,000 kg
Breite:
58,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
344,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verladeschiene
,
Verladesteg
,
auffahrrampe altec
,
auffahrrampen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.510,52*
€ 1.649,00*
Lager 6922
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.635,85*
€ 1.792,82*
Lager 7588
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.783,76*
€ 1.936,35*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.807,05*
€ 1.962,70*
Lager 369
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.201,01*
€ 2.380,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.792,82*
€ 2.133,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.778,80*
€ 2.116,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.711,64*
€ 2.036,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.673,20*
€ 1.991,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.635,85*
€ 1.946,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 817,925* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verladerampe mit Rand - L�nge 5285 Breite 520 Tragkraft 3360 kg/Paar
Altec
170.10.015
ab € 1.793,59*
Ähnlich
Verladerampe mit Rand - L�nge 5485 Breite 520 Tragkraft 3200 kg/Paar
Altec
170.10.016
ab € 1.877,16*
Ähnlich
Verladerampe ohne Rand - L�nge 2885 Breite 520 Tragkraft 8290 kg/Paar
Altec
170.11.003
ab € 1.122,98*
Ähnlich
Verladerampe ohne Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 7210 kg/Paar
Altec
170.11.005
ab € 1.203,85*
Ähnlich
Verladerampe ohne Rand - L�nge 3885 Breite 520 Tragkraft 6040 kg/Paar
Altec
170.11.008
ab € 1.321,16*
Ähnlich
Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5450 kg/Paar
Altec
170.11.010
ab € 1.422,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen