Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 vierpolig für TN-S-Systeme mit FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 vierpolig für TN-S-Systeme mit FM
Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 vierpolig für TN-S-Systeme mit FM
Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 vierpolig für TN-S-Systeme mit FM
Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 vierpolig für TN-S-Systeme mit FM
Artikel-Nr.:
     2KME5-956405
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     956405
EAN/GTIN:
     4013364510562
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch Rapid Arc Control (RAC) Funkenstrecken. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]:
100
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE]:
2,50 MJ/Ohm
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE]:
25
Spezifische Energie [L,N-PE]:
156,25 kJ/Ohm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE]:
25 / 100
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE]:
≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators:
6
Folgestromlöschfähigkeit AC:
50
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE]:
50 kAeff
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff:
250
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Durchlassenergie bei einem S20K275 (Iimp = 2,5 ... 25 kA):
< 1 J
Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang]:
-40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE, 9):
6 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
VDE, KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform:
ja / Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE):
---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom:
100 kAeff (220 kApeak)
– Begrenzung / Löschung von Netzfolgeströmen:
bis 100 kAeff (220 kApeak)
– Max. Vorsicherung (L) bis IK = 100 kAeff:
250
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, Blitzschutz, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1 + Typ 2, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1 SPD, Verteiler, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 461,94*
€ 517,23*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 550,21*
€ 617,22*
Frei Haus
ab € 581,34*
€ 649,86*
Frei Haus
ab € 668,64*
€ 744,41*
Lager 2KME5
4 Tage
167
Frei Haus
ab € 868,05*
€ 868,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,05*
€ 1.032,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 185,58*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 219,45*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 232,18*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,75*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
Zubehör
Dehn
956030
ab € 439,23*
Zubehör
Dehn
956040
ab € 588,68*
Zubehör
Dehn
956020
ab € 295,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.