Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x EURO1 Schrankenzaun, gemäß TL und ZTV-SA, Länge 2 m, Höhe 1 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x euro absperrschranke gemaess tl und ztv sa
10 x euro absperrschranke gemaess tl und ztv sa
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft verbindung
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft verbindung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608745
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608745
EAN/GTIN:
     4251295835914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun
schrankenzaun rot

Mit dem WEMAS Absperrzaun FUTURE gemäß TL und ZTV-SA können Baustellen und Arbeitsbereiche signalstark abgesichert werden. Das modulare System ist beliebig erweiterbar und eignet sich optimal für den Einsatz auf dem Betriebsgelände. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Schrankenzäune mit einseitig rot/weiß retroreflektierender RA1-Folie.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen genormten Fußplatten / zentrales Feld zur Anbringung von Logos oder Warnhinweisen
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,05 x 1
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO, TL-Absperrschranken, ZTV-SA 97
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 10 x Absperrschranke 2 m x 1 m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,05 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO | TL-Absperrschranken | ZTV-SA 97
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschranke, Baustellenschranke, Warnschranke, Absperrung, Absperrschranke, Sicherheitsschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.320,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 132,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.455,96*
€ 1.732,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.444,70*
€ 1.719,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.386,54*
€ 1.649,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.351,87*
€ 1.608,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.320,88*
€ 1.571,85
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 283,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,59*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 940,76*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.007,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 660,78*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 697,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70516
ab € 157,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.270,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50832
ab € 181,70*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,45*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 144,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.