Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh KryTech 582, Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-2087837
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
34582478
EAN/GTIN:
3245425824184
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für besseren Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen. Optimaler Schnittschutz: Level 5 (ANSI Cut 4), lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebfestigkeit, Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept), hohe Wirtschaftlichkeit dank der mechanischen Beständigkeit und zudem bis zu 5x waschbar (siehe Bedingungen zum Waschen und Trocknen). Einsatzgebiete: Metallbearbeitung, Montage feiner Bleche, Walzen, Tiefziehen, Montage, Umgang mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Umgang mit Glasplatten, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh klasse 5 größe 8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr 8
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 11,92*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 17,13*
Lager 260
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,23*
Lager 4012
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 17,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar (
entspricht € 572,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 Arbeitshandschuhe, Größe 11, Baugruppe, Automobilindustrie, Bauwesen, Rettungsdienste, Nitril Schwarz
Mapa
3458203 / 11
ab € 10,08*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 Arbeitshandschuhe, Größe 7, Baugruppe, Automobilindustrie, Bauwesen, Rettungsdienste, Nitril Schwarz /
Mapa
3458203 / 7
ab € 10,12*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 SIZE 10 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, HPPE Blau 1Paar Stk.
Mapa
582 10
ab € 8,99*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 SIZE 9 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HPPE Blau 1Paar Stk.
Mapa
582 9
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen