Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KryTech 582, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2087838
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34582479
EAN/GTIN:
     3245425824191
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für besseren Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen. Optimaler Schnittschutz: Level 5 (ANSI Cut 4), lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebfestigkeit, Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept), hohe Wirtschaftlichkeit dank der mechanischen Beständigkeit und zudem bis zu 5x waschbar (siehe Bedingungen zum Waschen und Trocknen). Einsatzgebiete: Metallbearbeitung, Montage feiner Bleche, Walzen, Tiefziehen, Montage, Umgang mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Umgang mit Glasplatten, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
75
48
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 11,88*
1
€ 8,95*
ab € 9,64*
€ 13,59*
21 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 16,24*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 16,37*
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 570,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3458203 / 11
ab € 10,14*
Sonstiges
Mapa
3458203 / 7
ab € 10,10*
Sonstiges
Mapa
582 10
ab € 8,99*
Sonstiges
Mapa
582 8
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.