Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh TempIce 700, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5603971
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30700417
EAN/GTIN:
     3245427004171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Höhere Beständigkeit, um beim Kälteschutz neue Wege zu gehen. Temp-Ice 700 schützt bei Arbeiten in kalten Umgebungen bis -10°C dank des isolierenden Textilgewebes und bietet gleichzeitig Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität. Beschichtung ist 5-mal abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen, hervorragender Grip beim Handling nasser Teile: verringerte Ermüdung der Muskulatur und gesteigerte Produktivität. Hand bleibt trocken in feuchten Bedingungen dank der flüssigkeitsdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Stricks, hohe Wirtschaftlichkeit: bis zu 5-mal waschbar. Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln mit Reduktionsfaktor von mind. 3 gemäß der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004/EG sowie den Bestimmungen nach LFGB und BfR XXI., Kat. 3. Einsatzgebiete: Transport, Logistik - Auftragsvorbereitung, andere Industriezweige - Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen, Umgang mit Baumaterialien, Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und -aufbereitung) - Müllsammlune, Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste), Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze) - Park- und Landschaftsgärtnerei, Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien) - Straßeninstandhaltung.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/blau
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3222X
Anwendung:
Kälteschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polyester, Acryl
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
02X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 7,32*
12
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 7,61*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,91*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,00*
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
700 10
ab € 5,03*
Sonstiges
Mapa
700 8
ab € 5,03*
Sonstiges
Mapa
700 9
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.