Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
>
Artikel
Bio Müllbeutel 25 Liter, 450 x 680 mm, 25 my, natur
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DEISS
Lager 302
Artikel-Nr.:
302-5870557
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
06030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Kompostierbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich. Die ökologisch sinnvolle Problemlösung für die Entsorgung von Bioabfällen. Hergestellt aus Maisstärke und einem biologisch abbaubaren Polymer.
Weitere Informationen:
Material:
Bio-Folie
Farbe:
natur
Abmessung:
450 x 680 mm
Stärke:
25 my
Fassungsvermögen:
25 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Abfallkorb (-eimer)
Weitere Suchbegriffe:
Bioabfallsäcke
,
Biomüll-Beutel
,
Biomüll-Sack
,
Biomüllbeutel
,
Biomüllsäcke
,
Kompostbeutel
,
Abfallbeutel
,
Abfalltüten
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
müllbeutel kompostierbar 25l
,
abfallbeutel kompostierbar
,
abfallbeutel
,
Abfallkorb
,
Abfallsack
,
Abfallsammler
,
Eimer (Abfall-)
,
Korb (Abfall-)
,
Korb (Reinigungsmittel)
,
Müllsack
,
Papierkorb
,
Sammelbehälter (Abbfallkorb
,
-eimer)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,13*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 2,26*
€ 3,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen (
entspricht € 156,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 10 Liter, 220+180x550x0,018 mm natur
Emil Deiss
06065
ab € 4,67*
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 20 Liter, 430x500x0,018 mm natur
Emil Deiss
06028
ab € 7,54*
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur
Emil Deiss
06066
ab € 4,04*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® , 500+450x1100x0,025 mm natur
Emil Deiss
06084
ab € 3,10*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 120 Liter, 700x1100x0,022 mm natur
Emil Deiss
06070
ab € 6,51*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur
Emil Deiss
06080
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen