Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Artikel-Nr.:
     302blb-5613773
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4030695016907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSK • Oberfläche: pulverbeschichtet • Farbe: RAL 7032 kieselgrau • Deckel: gelb • Zur Wandmontage • Kartonverpackt
Weitere Informationen:
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1690
Herstellername:
VAR GmbH
Gewicht:
4 kg
Maße B x T:
400 x 510 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 42,90*
€ 50,19*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 43,05*
€ 50,24*
1 Tag
48
2
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 50,78*
1 Tag
32
1
€ 5,59*
ab € 45,33*
€ 53,16*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 58,86*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,49*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.