Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Paletten-Fahrgestell 500kg 800x600mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5806489
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-870.041
EAN/GTIN:
     4035694008823
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell mit 1 Winkelrahmen, Tragkraft 500 kg • Winkelstahlkonstruktion: pulverbeschichtet • Mit 1 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Bereifung: thermoplatische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-870.041
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
25,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
870 x 670 x 350 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, fahrgestell für behälter, Paletten-Zubehör, Paletten-Fahrgestell, Fahrgestell, Logistik-Zubehör, Transportgeräte-Zubehör, 9900026103, 00026103
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 171,84*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,14*
€ 185,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 193,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,36*
€ 199,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 242,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017301
€ 180,91*
Ähnlich
Cordes
00017309
€ 246,30*
Ähnlich
Cordes
00017303
€ 201,87*
Ähnlich
Cordes
00017310
€ 240,69*
Ähnlich
Cordes
00017308
€ 242,42*
Ähnlich
Cordes
00017302
€ 181,76*
Ähnlich
Cordes
00017316
€ 521,81*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
€ 352,27*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL2000
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL2000
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL2000
€ 354,97*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL2000
€ 354,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.