Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell, niedrige Ausführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm, Traglast 500 kg, thermoplastische Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-870.041
EAN/GTIN:
     4035694008823
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestelle
· Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet · Stabile Winkelstahl-Konstruktion · Mit 4 Fangecken und Kranösen · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
· Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Fahrgestell für Stapelkorb, Stapelkorbfahrgestell, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, fahrgestell für stapelkorb, vollgummirad cordes, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 191,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 195,89*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,03*
€ 198,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 213,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,10*
€ 215,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,93*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 218,07*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 243,88*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 485,12*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 494,08*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 161,10*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 212,09*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 181,24*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 206,78*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 210,38*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 162,91*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 419,13*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.