Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5850624
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 400 vz
EAN/GTIN:
     4052462042124
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SKW-ET 400
Made in Germany:
ja
Volumen:
400 l
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 400 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
101 kg
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1320 x 900 x 1090 mm
Schüttkantenhöhe:
740 mm
Bereifung:
2 Räder (1 Lenkrolle mit Feststeller)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippbehälter verzinkt, kastenwagen, bauer kastenwagen, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900028589, 00028589
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,74*
€ 843,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,33*
€ 843,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,36*
€ 868,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,21*
€ 889,74*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,56*
€ 980,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,92*
€ 1.167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,89*
€ 1.160,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,49*
€ 1.129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,29*
€ 1.107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,56*
€ 1.085,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 464,63*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 506,29*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 626,11*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 719,44*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.181,63*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 783,15*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 783,42*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 781,44*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 782,26*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 703,55*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 472,60*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 473,03*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 473,05*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 474,41*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 523,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.