Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Violet Pearl, Einmalhandschuhe, puderfrei, unsteril, Farbe violet, Größe XS, Ni


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     313-289725
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     4801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Violet Pearl, Einmalhandschuhe, puderfrei, unsteril, Farbe violet, Größe XS, Nitril, Spenderbox 100 Stück Geprüft wurden die Handschuhe nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das Material der Pearls ist wasserdicht, äußerst reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Das latex-, thiuram- und proteinfreie Nitril ist außerdem überaus sanft zur Haut. Die angerauten Fingerspitzen ermöglichen einen sicheren Griff, ohne das Tastempfinden einzuschränken. Die flexible Passform gestalten das An- und Ausziehen des Handschuhs leicht und angenehm. Durch das beidhändige Design wird zugleich der schnelle und wechselnde Gebrauch erleichtert. Die Pearl-Serie ist in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
violet
Inhalt:
100 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,50*
ab € 4,12*
€ 5,64*
Lager 313
110
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 6,91*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 12,44*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,74*
€ 6,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unigloves
UGV 9280
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.