Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasco Nitril, Einmalhandschuhe, puderfrei, Farbe weiss, Größe S, Nitril, 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-294841
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9207910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vasco Nitril, Einmalhandschuhe, puderfrei, Farbe weiss, Größe S, Nitril, 100 Stück Robuster, weißer oder blauer Nitril Butadien Untersuchungshandschuh.\n* Unsteriler Nitril Untersuchungshandschuh mit Rollrand, 265mm\n* Puderfrei, latexfrei, thiuramfrei\n* Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG\n* EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319\n* Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III CE 0321 (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG\n* EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978\n* Getestet nach ASTM F 1671 (Virale Penetration)\n* AQL: 1,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,06*
3 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 3,96*
€ 6,12*
1
€ 18,90*
ab € 3,76*
€ 6,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 4,32*
€ 6,60*
10
€ 8,50*
ab € 7,90*
€ 10,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9209511
ab € 20,04*
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.