Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC Hochdruck-Hydraulikschlauch HC-7210 Länge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENERPAC Hochdruck-Hydraulikschlauch HC-7210 Länge 3000 mm
Produktbild zu ENERPAC Hochdruck-Hydraulikschlauch HC-7210 Länge 3000 mm
LOGO zu ENERPAC Hochdruck-Hydraulikschlauch HC-7210 Länge 3000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101134363
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HC7210
EAN/GTIN:
     662005203079
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
ENERPAC Hochdruck-Hydraulikschlauch HC-7210 Länge 3000 mm

Für hohe Beanspruchung mit Sicherheitsfaktor von 4:1. Vierschichtige Ausführung einschließlich zweier robuster Drahtgeflechteinlagen. Außenschicht aus Polyurethan für erhöhte Beständigkeit gegen Abnutzung durch Reibung. Aufgepresste Gummi-Zugentlastung für lange Lebensdauer und Haltbarkeit.

Maximaler Betriebsdruck: 700 bar.

Weitere Informationen:
Kupplungsmuffe:
3/8" NPT
Kupplungsstecker:
CH-604
Länge:
3000 mm
Type:
HC-7210
Marke:
Enerpac
Volumen:
96,51 cm³
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 223,89*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 215,09*
€ 259,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
AM21
ab € 499,08*
Zubehör
Enerpac
AM41
ab € 965,34*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 137,72*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 45,31*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 18,53*
Zubehör
Enerpac
FZ1617
ab € 11,55*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.