Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F
Produktbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F
Symbolbild
Anwendungsbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F
LOGO zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F
Artikel-Nr.:
     3145-103350832
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049663
EAN/GTIN:
     4015704290158
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar 30 liter
minibar
minibar 30 liter
DOMETIC Schubladen-Minibar DM20 F

Praktisch: Inhalt auf einen Blick sichtbar, verstellbare Trennmodule und Flaschenhalter für besseren Halt
Intelligente Elektronik verbessert die Effizienz und spart bares Geld
Perfekt leise, thermoelektrische Technologie – keine Störungen!
Selbstschließende Tür
LED-Innenbeleuchtung-
Gleiche Breite wie die Absorber-miniBar der 30-l-Klasse– der perfekte Ersatz für ältere, energiehungrigere Modelle

Hinweis:
Diese Minibar ist nur für den Einbau in ein Möbel geeignet, sonst besteht Kippgefahr bei geöffneter Schublade.
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Lieferumfang: ohne Dekorfront und Griff (Bauseits erforderlich)

Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Type:
DM20 F
Nutzinhalt gesamt:
15,8 l
Ausführung:
Einbau
Energieeffizienzklasse:
G
Gewicht:
12,3 kg
Leistungsaufnahme:
52 W
Türmontage:
Festtürmontage
Marke:
Dometic
Energieverbrauch in 365 Tagen:
109 kWh
Geräuschwert:
0 dB
Gefrierfach:
Nein
Türanschlag:
Schubfach
Beleuchtung:
LED
Bedienung:
Tasten
Außenmaß:
365 (H) x 384 (B) x 398 (T) mm
Weitere Suchbegriffe: Barkühlschrank, Getränke, Hotel, Hotelkühlschrank, Minibarkühlschrank, barkühlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,61*
€ 502,16*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 688,28*
€ 785,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,72*
€ 926,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,41*
€ 897,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,28*
€ 819,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.