Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F
Produktbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F
Produktbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F
Anwendungsbild zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F
LOGO zu DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F
Artikel-Nr.:
     3145-103350841
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049669
EAN/GTIN:
     6951218412731
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar
minibar
DOMETIC Schubladen-Minibar DM50NTE F

Praktisch: Inhalt sichtbar auf einen Blick, verstellbare Trennmodule und Flaschenhalter für zusätzliche Unterstützung
Lautloser Kühlkomfort
Intelligente Elektronik verbessert die Effizienz und spart bares Geld
Mit zusätzlicher Schublade für kleine Flaschen und Snacks
Abtauautomatik
Selbstschließende Tür
LED-Innenbeleuchtung

Hinweis:
Diese Minibar ist nur für den Einbau in ein Möbel geeignet, sonst besteht Kippgefahr bei geöffneter Schublade.
Ausführung mit Schloss auf Anfrage lieferbar.
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Lieferumfang: ohne Dekorfront und Griff (Bauseits erforderlich)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Anschlussspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Nutzinhalt gesamt:
45 l
Gewicht:
23 kg
Type:
DM50NTE F
Leistungsaufnahme:
75 W
Türmontage:
Festtür
Beleuchtung:
LED
Energieverbrauch in 365 Tagen:
122 kWh
Marke:
Dometic
Außenmaß:
418 (H) x 550 (B) x 496 (T) mm
Bedienung:
Tasten
Gefrierfach:
Nein
Türanschlag:
Schubfach
Geräuschwert:
0 dB
Weitere Suchbegriffe: Barkühlschrank, Getränke, Hotel, Hotelkühlschrank, Minibarkühlschrank, barkühlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,29*
€ 1.114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,88*
€ 1.105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,01*
€ 1.069,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,39*
€ 969,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.