Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau
Produktbild zu DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau
Produktbild zu DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau
Produktbild zu DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau
LOGO zu DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau
Artikel-Nr.:
     3145-103350856
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026671
EAN/GTIN:
     5999024865908
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
DOMETIC Minibar Silencio DS 400BI Einbau

Kein anderer geräuschloser Kühlschrank erreicht +4°C Innentemperatur bei einer Umgebungstemperatur von +32°C
Absorberkühlung mit Fuzzy Logic und Aggregatssteuerung (CUC) für höchsten Kühlkomfort
Verstellbare Einlegeböden und Türablagen für flexible Aufbewahrungsoptionen
Flache Innentür

Optional (Preis und Lieferzeit auf Anfrage): Schloss
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Gewicht:
16,5 kg
Type:
Silencio DS 400BI
Energieeffizienzklasse:
G
Leistungsaufnahme:
65 W
Anschlussspannung:
230
Nutzinhalt gesamt:
32 l
Türmontage:
Schlepptürmontage
Außenmaß:
540 (H) x 422 (B) x 440 (T) mm
Geräuschwert:
0 dB
Gefrierfach:
Nein
Beleuchtung:
LED
Marke:
Dometic
Bedienung:
Drehwähler
Türanschlag:
rechts wechselbar
Energieverbrauch in 365 Tagen:
300 kWh
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Minibar, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, dometic minibar, minibar, minibar 32 l, Barkühlschrank, Getränke, Hotel, Hotelkühlschrank, Minibarkühlschrank, barkühlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 395,32*
€ 465,16*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 567,28*
€ 657,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,47*
€ 782,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.