Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Griffleiste
Türablage
Bedieneinheit
Glasablage
Innenbeleuchtung
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G
Artikel-Nr.:
     3145-103351029
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620008653
EAN/GTIN:
     5999024871596
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar
minibar
DOMETIC Minibar HiPro Evolution A40G

Erstklassige Energieeffizienz für erhebliche Kosteneinsparungen und volle Einhaltung der EU-Anforderungen für 2021 für Energieeffizienz in energierelevanten Produkten
Geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort
Die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot
Höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung
Untere Türablage mit Zierleiste – für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen
Umweltfreundliche Absorptionstechnologie – vollständig chromatfrei
CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Die langlebige Absorbertechnik eignet sich besonders für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
60 - 70 W
Gefrierfach:
Nein
Energieverbrauch in 365 Tagen:
236 kWh
Marke:
Dometic
Gewicht:
17,9 kg
Ausführung:
freistehend/Einbau
Energieeffizienzklasse:
G
Beleuchtung:
LED
Bedienung:
Tasten
Türanschlag:
rechts wechselbar
Design:
Tür Glas, Gehäuse anthrazit
Nutzinhalt gesamt:
33 l
Anschlussspannung:
230
Type:
A40G
Zubehör:
2 x Türetagere mit Zierleiste, 2 x Einlegeboden Glas
Außenmaß:
550 (H) x 405 (B) x 466 (T) mm
Geräuschwert:
0 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,06*
€ 902,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,48*
€ 874,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,12*
€ 841,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,65*
€ 780,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.