Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED Band RGB + WW 24 V/DC 19,2 W, IP20, 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103377972
Hersteller:
McLED
Herst.-Nr.:
000180837
EAN/GTIN:
9002730743876
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band RGB + WW 24 V/DC 19,2 W, IP20, 1000 mm
lineares LED Lichtband mit farbigen LED (RGB) und weißen LED, auf flexibler Leiterplatine
60 LED/m
Trennstelle alle 100 mm
Lebensdauer 54.000 h
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden
Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.
Weitere Informationen:
Leistung:
19,2 W
Länge:
1000 mm
Material:
Kupferplatine
Montageart:
zum Kleben inkl. 3M-Klebeband
Längeneinheiten:
100 mm
Leuchtmittel:
60 LED/m
Spannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Höhe:
2,1 mm
Anschlusskabellänge:
2 x 500 mm
Oberfläche:
weiß
Type:
LED-Band RGBW
Lichtstrom (Lumen):
890 lm/m
Breite:
12 mm
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit offenen Enden
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
19,2 kWh
Energieeffizienzklasse:
G
... >
LED-Bänder 24 V/DC
>
McLED LED-Bänder 24 V/DC
>
McLED LED-Band RGBW 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m
,
led streifen
,
Mc LED
,
McLed
,
McLedLedRGBW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip
McLED
000180845
ab € 5,74*
Zubehör
Anschlussleitung mit Winkelstecker zu SL-Netzgeräten, L 1800 mm, schwarz
SIRO
SL-WST230VAC-1800
ab € 7,19*
Zubehör
Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
McLED
000180843
ab € 2,20*
Zubehör
LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,45*
Zubehör
LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,85*
Zubehör
LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,32*
Zubehör
LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,68*
Zubehör
RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
McLED
000178817
ab € 166,49*
Zubehör
RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
McLED
000174042
ab € 101,97*
Zubehör
RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
McLED
000178818
ab € 121,15*
Zubehör
Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip
McLED
000180844
ab € 4,06*
Zubehör
Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern
McLED
000178819
ab € 150,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen