Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40884
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040700
EAN/GTIN:
     4006209407004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewindelänge:
59
Gesamtlänge:
91 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bruttogewicht:
1797 g
Drehmoment zum Verankern:
15 Nm
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
40700
Abmessung:
M8 x 59 mm
PZ:
4
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Kopfprägung:
F
max. Befestigungsdicke hef,stand/hef,red:
30 / 40 mm
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
93 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209407004
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
86 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.600 KGM
Typ:
FBN II 8/30
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
40 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
91 mm
Gewinde:
M 8 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5356*
€ 0,6656*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5957*
€ 0,7457*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6645*
€ 0,8245*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5552*
€ 0,8398*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5628*
€ 0,8428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6652*
€ 0,79159
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.